| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1083-24031 Herst.-Nr.: 24031 EAN/GTIN: 4011160240317 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zeitschaltuhr für den Außenbereich - Steckdose mit Timer: Die hochwertige Außen-Steckdose mit Tageszeitschaltuhr funktioniert zuverlässig & komfortabel im Haus oder im Garten. Dabei ist die Zeitschaltuhr Steckdose nahezu geräuschlos.
- Anwendung: Die Zeit-Steckdose überzeugt durch einfachste Bedienung. Die gewünschte Zeit kann mit dem beweglichen Kipphebel sehr leicht & intuitiv eingestellt werden. Steckdose passend für alle Schuko- & Euro-Stecker.
- Funktionen: Der elektronische Timer verfügt über 96 verschiedene Schaltzeiten mit einem Schaltabstand von 15 Min (ohne Zufallsfunktion). Die Zeitschalt-Dose funktioniert sehr zuverlässig.
- Verwendungsmöglichkeiten: Die flache & kompakt gebaute Steckdose eignet sich dank einfacher Ein-/Aus-Schaltung ideal für Lampen, Gartenbeleuchtung, Aquarium, Rollladen, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Ofen, Heizung usw.
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, EN 60739
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mechanisch | Schutzart: | IP44 | Farbe: | Weiß | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leistung: | max. 3.500 Watt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge zeitschaltuhr ip44, schaltuhr ip44, zeitschalter, Zeitschaltuhr Steckdose, Zeitschaltuhr mechanisch, Tageszeitschaltuhr, Tages-Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Außenbereich, Timersteckdose, Timer Steckdose, 24 Stunden Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr für außen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |