Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m blau H07V-K 1,5mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1083-30040
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
30040
EAN/GTIN:
4011160300400
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07V-K
h07v-k 1x 1,5 blau
h07v-k
Anschlussleitung H07V-K
Anschlussleitung: Das sehr hochwertige H07V-K Kabel ist nahezu unverwüstlich und eignet sich hervorragend als Anschluss- und Verlängerungsleitung. Hochwertiges Stockdosen – und Elektrozubehör!
Einsatzbereiche: Die Kupfer-Kabelleitung ist einsetzbar auf Baustellen, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft oder in den Heim-Werkstatt. Ideale Verdrahtung von Steckdosen & Elektronik-Zubehör.
Sicherheit: Die PVC-Einzelader mit einem Außendurchmesser von 1,5mm² besitzt eine zulässige Betriebstemperatur am Leiter von +70°C und ist nach DIN VDE 0281 geprüft. Die maximale Nennspannung sollte 500 V nicht überschreiten.
Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Die Kabel-Leitung kann in trockenen Räumen verlegt und verwendet werden und eignet sich in Rohren ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Material:
PVC
Leitungstyp:
H05V-K
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabelfarbe:
blau
... >
as Schwabe
>
Camping / Caravan
>
Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
h07v-k 1,5mm
,
Fahrzeugleitung
,
KFZ
,
Leitung
,
KFZ-Kabel
,
Kabel
,
Anhängerkabel
,
Fahrzeugkabel
,
Litze
,
Autokabel Anhänger
,
KFZ Installationskabel
,
Aderleitung
,
Verdrahtungsleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,10*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,62* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung Kunststoffmantelleitung 10m H05VV-F 7x1,0 12V DC
as - Schwabe
71890
ab € 42,09*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung Kunststoffmantelleitung 2m H05VV-F 7x1,0 12V DC
as - Schwabe
71892
ab € 9,18*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung Kunststoffmantelleitung 5m H05VV-F 7x1,0 12V DC
as - Schwabe
71895
ab € 22,13*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung Kunststoffmantelleitung lfm. H05VV-F 7x1,0 12V DC
as - Schwabe
70899
ab € 4,66*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC Zwillingsleitung 5m weiß H03VH-H 2x0,75mm²
as - Schwabe
30050
ab € 2,97*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m blau H07V-K 2,5mm²
as - Schwabe
30042
ab € 4,89*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m blau H07V-K 6mm²
as - Schwabe
30045
ab € 8,33*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m rot H07V-K 1,5mm²
as - Schwabe
30041
ab € 3,14*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m rot H07V-K 2,5mm²
as - Schwabe
30043
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m rot H07V-K 6mm²
as - Schwabe
30044
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen