Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung PVC Zwillingsleitung 5m weiß H03VH-H 2x0,75mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-30050
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     30050
EAN/GTIN:
     4011160300509
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2x1 5m
anschlussleitung
anschlußleitung 5m

Anschlussleitung H03VH-H

  • Anschlussleitung: Das sehr hochwertige H03VH-H Kabel ist nahezu unverwüstlich und eignet sich hervorragend als Anschluss- und Verlängerungsleitung. Hochwertiges Stockdosen – und Elektrozubehör!
  • Einsatzbereiche: Die Kupfer-Kabelleitung ist einsetzbar auf Baustellen, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft oder in den Heim-Werkstatt. Ideale Verdrahtung von Steckdosen & Elektronik-Zubehör.
  • Sicherheit: Die PVC-Zwillingsleitung mit einem Innendurchmesser 2x 0,75 mm² besitzt eine zulässige Betriebstemperatur am Leiter von + 150°C und ist nach DIN VDE 0281-5 geprüft. Die maximale Nennspannung sollte 300 V nicht überschreiten
  • Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Die Kabel-Leitung kann in trockenen Räumen verlegt und verwendet werden und eignet sich in Rohren ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Material:
PVC
Leitungstyp:
H03VH-H
Adernanzahl:
2 - adrig
Kabelquerschnitt:
0,75 mm²
Kabelfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeugleitung, KFZ, Leitung, KFZ-Kabel, Kabel, Anhängerkabel, Fahrzeugkabel, Litze, Autokabel Anhänger, KFZ Installationskabel, Aderleitung, Verdrahtungsleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,592* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,93*
Ähnlich
as - Schwabe
71892
ab € 9,18*
Ähnlich
as - Schwabe
71895
ab € 22,19*
Ähnlich
as - Schwabe
70899
ab € 4,66*
Ähnlich
as - Schwabe
30040
ab € 3,10*
Ähnlich
as - Schwabe
30042
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe
30045
ab € 8,35*
Ähnlich
as - Schwabe
30041
ab € 3,12*
Ähnlich
as - Schwabe
30043
ab € 4,89*
Ähnlich
as - Schwabe
30044
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.