Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m blau H07V-K 6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-30045
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     30045
EAN/GTIN:
     4011160300455
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07V-K
h07v-k

Anschlussleitung H07V-K

  • Anschlussleitung: Das sehr hochwertige H07V-K Kabel ist nahezu unverwüstlich und eignet sich hervorragend als Anschluss- und Verlängerungsleitung. Hochwertiges Stockdosen – und Elektrozubehör!
  • Einsatzbereiche: Die Kupfer-Kabelleitung ist einsetzbar auf Baustellen, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft oder in den Heim-Werkstatt. Ideale Verdrahtung von Steckdosen & Elektronik-Zubehör.
  • Sicherheit: Die PVC-Einzelader mit einem Außendurchmesser von 6mm² besitzt eine zulässige Betriebstemperatur am Leiter von +70°C und ist nach DIN VDE 0281 geprüft. Die maximale Nennspannung sollte 500 V nicht überschreiten.
  • Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Die Kabel-Leitung kann in trockenen Räumen verlegt und verwendet werden und eignet sich in Rohren ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Material:
PVC
Leitungstyp:
H05V-K
Kabelquerschnitt:
6 mm²
Kabelfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeugleitung, KFZ, Leitung, KFZ-Kabel, Kabel, Anhängerkabel, Fahrzeugkabel, Litze, Autokabel Anhänger, KFZ Installationskabel, Aderleitung, Verdrahtungsleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,666* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,79*
Ähnlich
as - Schwabe
71892
ab € 9,16*
Ähnlich
as - Schwabe
71895
ab € 22,24*
Ähnlich
as - Schwabe
70899
ab € 4,69*
Ähnlich
as - Schwabe
30050
ab € 2,98*
Ähnlich
as - Schwabe
30040
ab € 3,12*
Ähnlich
as - Schwabe
30042
ab € 4,90*
Ähnlich
as - Schwabe
30041
ab € 3,16*
Ähnlich
as - Schwabe
30043
ab € 4,91*
Ähnlich
as - Schwabe
30044
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.