Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline mobile LED Strahler 24W 1.920lm 3m H07RN-F 3G1,5 IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46344
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46344
EAN/GTIN:
     4011160463440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Optiline mobiler LED Strahler

  • Strahler: Der mobile LED-Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige LEDs Lebensdauer über 30000 Stunden (104 lm/W, Farbwiedergabe: CRI > 81
  • Material: Das schwarz, blaue Gehäuse der Allzweck Lampe besteht aus einem extrem schlagfesten Aluminiumgehäuse IK08, die Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen sorgt für bessere Lichtverteilung und ist zudem sehr temperaturbeständig
  • Verwendung: Der IP66 Strahler ist für den Einsatz im Freien geeignet, der effiziente LED-Fluter kann als Baustellenstrahler verwendet werden
  • geprüft nach DIN EN 60598-1
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik, unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
1.920 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
24 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP54
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46345
ab € 60,55*
Ähnlich
as - Schwabe
46346
ab € 85,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.