Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline mobile LED Strahler 45W 3.800lm 3m H07RN-F 3G1,5 IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46345
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46345
EAN/GTIN:
     4011160463457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Optiline mobiler LED Strahler

  • Strahler: Der mobile LED-Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige LED´s Lebensdauer über 30000 Stunden (84 lm/W, Farbwiedergabe: CRI > 80
  • Leuchtmittel: Die LED- enthält eingebaute LED-Lampen mit einem Abstrahlwinkel von 100°. Helles Arbeitslicht innen und außen! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung. 2x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A
  • Material: Die LED-Außenleuchte bestehend aus einem Gehäuse aus Spezialkunststoff mit klappbarem Standbügel ist staubdicht und strahlwassergeschützt, ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet.
  • Verwendung: Aufgrund des robusten Materials kann der Baustellenstrahler sehr gut im Innenbereich oder Draußen verwendet werden. Er enthält eine 3 m Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
3.800 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
45 Watt
Energieeffizienzklasse:
E
Schutzart:
IP54
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, 230v led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46344
ab € 44,89*
Ähnlich
as - Schwabe
46346
ab € 85,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.