Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Caravan-Einspeisungsstecker 3-polig Deckel weiß 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61480
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61480
EAN/GTIN:
     4011160614804
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Einspeisestecker
Einspeisungsstecker
cee-stecker 16a

CEE Einspeisungsstecker

  • Buchse: Unsere verlässliche CEE-Steckdose mit CEE Einspeisungsstecker ist ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz. Die IP44 CEE Wand Dose kann als Außen-Steckdose oder Innen-Steckdose montiert werden.
  • Camping: Die geprüfte 3-polige Camping-Buchse ist für den Outdoor-Bereich geeignet. Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- & Wohnmobil-Modelle. Kompatibel mit gängigen CEE-Kupplungen sowie für Adapter zu Eurostecker & Schutzkontakt Stecker.
  • Material: Das Gehäuse der CEE Caravan-Wandsteckdose ist aus robustem Polyamid und daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform. Ideales Camping-Zubehör bei Wind und Wetter.
  • Maße: Flanschmaß HxB: 112x100 (geschlossen) & 227x100 mm (geöffnet). Lochabstand: HxB: 74/66 x 105 mm. Einbautiefe: 119 mm. Multifunktions-Dose für maximale Effizienz.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • geprüft nach IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Farbe:
Weiß
Flanschmaß (geschlossen):
112 x 100 mm
Lochabstand:
74/66 x 105 mm
Einbautiefe:
119 mm
Abmessung (geöffnet):
227 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 230v, cee-stecker, Camping Einspeisungsstecker, Camping Adapter, CEE Steckdose, CEE Campingsteckdose, Elektrischer Netzstecker, Caravan Einspeisungsstecker, Caravan Adapter, CEE Caravansteckdose, Wohnmobilsteckdose, Wohnmobilstecker, Camping Stromanschluss, Camping Stromversorgung, Multifunktions-Einbausteckdose, Multifunktionsdose, Outdoor Anbaustecker, Outdoorsteckdose, Anbau-Stecker, Wandstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60484
ab € 11,05*
Ähnlich
as - Schwabe
61463
ab € 21,57*
Ähnlich
as - Schwabe
62470
ab € 23,08*
Ähnlich
as - Schwabe
62472
ab € 23,09*
Ähnlich
as - Schwabe
61492
ab € 11,13*
Ähnlich
as - Schwabe
62471
ab € 23,00*
Ähnlich
as - Schwabe
61493
ab € 11,10*
Ähnlich
as - Schwabe
61462
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.