Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Caravan-Einspeisungsstecker 3polig Deckel schwarz 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61493
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61493
EAN/GTIN:
     4011160614934
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Einspeisestecker
Einspeisungsstecker
cee-stecker 16a 230v

CEE Einspeisungsstecker

  • Buchse: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Steckdosen anbringen. Ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz. Die IP44 CEE Wand Dose kann ohne Bedenken im Freien eingesetzt werden.
  • Camping: Die geprüfte 3-polige Camping-Buchse ist für den Außenbereich geeignet. Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle. Kompatibel mit gängigen CEE-Kupplungen.
  • Material: Das Gehäuse der CEE Caravan-Wandsteckdose ist aus robustem Polyamid und daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform. Mit dem blauem Sicherheitshebel gegen versehentliches Entfernen.
  • Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Stecker, auch für Adapter zu Eurostecker und Schutzkontakt Stecker. Multifunktions-Dose für maximale Effizienz. Simple und präzise Anwendung.
  • geprüft nach IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Farbe:
Schwarz
Flanschmaß:
110 x 104 mm
Lochabstand:
90 x 77,5 mm
Einbautiefe:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, Camping Einspeisungsstecker, Camping Adapter, CEE Steckdose, CEE Campingsteckdose, Elektrischer Netzstecker, Caravan Einspeisungsstecker, Caravan Adapter, CEE Caravansteckdose, Wohnmobilsteckdose, Wohnmobilstecker, Camping Stromanschluss, Camping Stromversorgung, Multifunktions-Einbausteckdose, Multifunktionsdose, Outdoor Anbaustecker, Outdoorsteckdose, Anbau-Stecker, Wandstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60484
ab € 11,11*
Ähnlich
as - Schwabe
62470
ab € 22,96*
Ähnlich
as - Schwabe
61463
ab € 21,56*
Ähnlich
as - Schwabe
61480
ab € 8,44*
Ähnlich
as - Schwabe
62472
ab € 23,12*
Ähnlich
as - Schwabe
61492
ab € 11,11*
Ähnlich
as - Schwabe
62471
ab € 23,00*
Ähnlich
as - Schwabe
61462
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.