Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Caravan-Einspeisungsstecker 3-polig Deckel weiß 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62470
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62470
EAN/GTIN:
     4011160624704
Suchbegriffe:
Einspeisestecker
Einspeisungsstecker

CEE Einspeisungsstecker

  • Camping: Der geprüfte 3-polige Camping Einspeisestecker ist für den Außenbereich geeignet. Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle. Kompatibel mit gängigen CEE-Kupplungen
  • Material: Das Gehäuse des CEE Caravan-Einspeisesteckers ist aus UV-beständigem Kunststoff und daher langlebig.
  • Für die nötige Sicherheit sorgt die hohe Brandschutzklasse 850° C.
  • Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE- Kupplungen, auch für Adapter zu Eurostecker und Schutzkontakt Stecker. Multifunktions-Dose für maximale Effizienz. Sicherheitsverrastung schützt vor versehentlichem Entfernen.
  • geprüft nach IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Farbe:
Weiß
Flanschmaß:
145 x 130 mm
Lochabstand:
94 x 92 mm
Einbautiefe:
82 mm
Öffnungswinkel des Deckels:
180 °
Brandschutzklasse:
850 °
Weitere Suchbegriffe: Camping Einspeisungsstecker, Camping Adapter, CEE Steckdose, CEE Campingsteckdose, Elektrischer Netzstecker, Caravan Einspeisungsstecker, Caravan Adapter, CEE Caravansteckdose, Wohnmobilsteckdose, Wohnmobilstecker, Camping Stromanschluss, Camping Stromversorgung, Multifunktions-Einbausteckdose, Multifunktionsdose, Outdoor Anbaustecker, Outdoorsteckdose, Anbau-Stecker, Wandstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60484
ab € 11,11*
Ähnlich
as - Schwabe
61463
ab € 21,56*
Ähnlich
as - Schwabe
61480
ab € 8,44*
Ähnlich
as - Schwabe
62472
ab € 23,12*
Ähnlich
as - Schwabe
61492
ab € 11,11*
Ähnlich
as - Schwabe
62471
ab € 23,00*
Ähnlich
as - Schwabe
61493
ab € 11,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61462
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.