| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1103-20706-04386 Herst.-Nr.: 20706-04386 EAN/GTIN: 4007885249261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenvernichter-Auffangbeutel DAHLE 20706. Verwendung für Gerätetyp: DAHLE 40104/40114/40204-40230/41204-41230, 50114, 50214, 51214. Besonders reißfest. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Farbe: transparent. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter-Auffangbeutel | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders reißfest | Rauminhalt für Schnittgut: | 40 | Produkt-Typbezeichnung: | DAHLE 20706 | Farbe: | transparent | Verwendung für Gerätetyp: | DAHLE Aktenvernichter mit 30/40 l Auffangvolumen, Maße 800 x 400 x 300 / 0,03 mm | Produkttypbezeichnung: | DAHLE 20706 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, abfallbeutel transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 40l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |