Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90037, 90 cm x 60 cm cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90037, 90 cm x 60 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90037, 90 cm x 60 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90037, 90 cm x 60 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90037, 90 cm x 60 cm cm, braun
Artikel-Nr.:
     C1103-90037-15021
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     90037-15021
EAN/GTIN:
     4009729068847
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90037. Oberflächenbeschaffenheit: Naturkork. Inklusive 6 Pin-Nadeln. Echtholzrahmen 15 mm. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive 2 Befestigungshaken. Größe (B x H): 90 cm x 60 cm cm. Garantie gewährt. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Höhe der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
Echtholzrahmen 15 mm
Herstellerprodukttyp:
Dahle 90037
Masse (Gewicht):
2.35
Farbe:
braun
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
Herstellerproduktbezeichnung:
Kork-Pin-Wandtafel
Breite der Tafel:
90
beidseitig verwendbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material der Vorderseite:
Kork
Material der Rückseite:
Pappe
Lieferumfang:
inkl. 2 Befestigungshaken
Material des Rahmens:
Holz
Zubehör für Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kork-Pin-Wandtafel
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 90037
Produkttypbezeichnung:
Dahle 90037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.