Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für B22/24, AF150/300, 420, 104.3, 52l, transparent
Artikel-Nr.:
     690-223094
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1661995050
EAN/GTIN:
     4026631006415
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Lieferanten-Artikelnummer:
1661995050
Hersteller-Name:
HSM®
GTIN:
4026631006415
Artikelbezeichnung:
Auffangbeutel für Aktenvernichter
Farbe:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Packung mit 100 Stück
Verwendung für Gerätetyp:
104.3, 105.3, 108.2, B22, B24
Rauminhalt für Schnittgut:
48
Lieferantenartikelnummer:
1661995050
Herstellerartikelnummer:
1661995050
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 31,66*
€ 42,14*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 36,06*
€ 47,85*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,17*
€ 48,12*
6 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 39,13*
€ 51,79*
1 Tag
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 39,35*
€ 52,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,14*
€ 50,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,95*
€ 49,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,99*
€ 47,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,40*
€ 46,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.