| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1108-911+3005+000 Herst.-Nr.: 911+3005+000 EAN/GTIN: 4009729052525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bildschirm-Schwenkarm NOVUS My tab Tablet-Halter. Anzahl der Gelenke: 2. Halterung fur Tablets mit einer Größe von 7 bis 10 Zoll Klemmlänge 160 - 300 mm. Höhe min./max.: 0/0 mm. Ausladung: 50 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA-Standard 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 180 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Farbe: schwarz. Tragfähigkeit: 2 kg. Befestigungsart/Montage: aufstecken auf My fix und My arm. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS MY tab | Herstellerprodukttyp: | Tablet-Halter | Zertifikat/Zulassung: | GS | Abmessung der Stellfläche: | Befestigungsstandard 75/100 | neigbare Tragplatte vorhanden: | Ja | min. Höhe: | 0 | max. Schwenkbereich: | 180 | Produkt-Typbezeichnung: | Tablet-Halter | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | ausziehbare Tastaturbügel vorhanden: | Nein | Ausladung: | 50 | max. Schwenkbereich der Tragplatte: | 180 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Befestigungsart/Montage: | aufstecken auf MY fix und MY arm | Anzahl der Gelenke: | 2 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe: | anthrazit | Artikelbezeichnung: | NOVUS MY tab | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Beschreibung der Besonderheiten: | Halterung fur Tablets mit einer Größe von 7 bis 10 Zoll Klemmlänge 160 - 300 mm | Tragfähigkeit: | 1 | max. Höhe: | 0 | Produkttypbezeichnung: | Tablet-Halter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |