Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF87234 Herst.-Nr.: MFCL9630CDNRE1 EAN/GTIN: 4977766814188 |
| | |
|
| | |
| Brother Professioneller 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L9630CDN Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9630CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen. Hauptmerkmale - Bis zu 40 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe
- Bis zu 28 Seiten/Min. (14 Blatt/Min.) Duplex Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe
- 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay mit 64 Favoriten
- 520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt
- 100 Blatt Multifunktionszufuhr und 100 Blatt Duplex-ADF
- Toner* für bis zu 9.000 Seiten in Schwarz und 6.500 Seiten je Farbe im Lieferumfang
- 2 GB Arbeitsspeicher
- NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
- Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
- Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 12.000 Seiten
Weitere Informationen: | | Anzeige: | Farb-Touchscreen | Anzeigegrösse: | 17,6 cm | USB-Schnittstelle: | Hi-Speed USB 2.0 & 2x USB 2.0 Host (vorne und hinten) | LAN-Schnittstelle: | Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | WLAN-Schnittstelle: | Optionales Zubehör (NC-9000W) | Wi-Fi Direct: | Optionales Zubehör (NC-9000W) | Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe: | Bis zu 40 Seiten/Min. | Duplex Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe: | Bis zu 28 Seiten/Min. | Druckertyp: | Farbe | Druckerfunktionen: | Drucken, Kopieren, Scannen, Kopieren und Scannen, Faxen | Max. Papierformat: | A4 | Arbeitsspeicher: | 2 GB | Produkttyp: | Laserdrucker | Kopierauflösung: | Bis zu 600 x 600 dpi | Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 40 Seiten/Min. in S/W & Farbe | Beidseitiges Kopieren: | Ja | Druckgeschwindigkeit für beidseitiges Drucken (DIN A4): | Bis zu 28 Bilder pro Minute | Druckgeschwindigkeit (DIN A4): | Bis zu 40 Seiten pro Minute | Druckauflösung: | Bis zu 2.400 x 600 DPI | Beidseitiger Scan: | Ja | Scanauflösung: | Optisch (Vorlagenglas & ADF): Bis zu 600 x 600 dpi, Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi | Scangeschwindigkeit: | Simplex: Bis zu 50 Bilder/Min. in S/W & Farbe | Duplex (DIN A4): Bis zu 100 Bilder/Min. in S/W & Farbe | Papierzuführung: | Standard Papierkassette: 520 Blatt | Multifunktionszufuhr: 100 Blatt, 15 Umschläge | ADF: 100 Blatt | Papierausgabe: | 250 Blatt (face down), 1 Blatt (face up, gerader Papierweg) | Gewicht ohne Verpackung: | 36,5 kg | Abmessungen ohne Verpackung (BxTxH): | 503 x 541 x 586 mm | Leistungsaufnahme Druck: | 770 W | Leistungsaufnahme Kopie: | 730 W | Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus: | 85 W | Leistungsaufnahme abgeschaltet: | 0,04 W | Garantie: | 3 Jahre Vor-Ort Garantie | Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“: | Ja | Umwelt-Prüfsiegel „Nordic Swan“: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, farbdrucker laser brother, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother, Farblaser-Multifunktionsgerät, Farblaser Multifunktionsgerät, Farblaser-Mulitfunktionsdrucker, Farblaser Mulitfunktionsdrucker, Mulitfunktionsdrucker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.128,34* | € 1.209,90* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.153,79* | € 1.233,38* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.210,25* | € 1.292,64* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.217,08* | € 1.297,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.220,59* | € 1.297,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|