Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste MAULgrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt das Anschrauben des Aufhängers
Zeigt das Aneinanderreihen von Leisten
Zeigt das Einklicken der Leiste und der Endkappe
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6245802
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6245802
EAN/GTIN:
     4002390077187
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Bequem: Befestigung der Information durch Einschieben von unten
  • Sicher: Fester Halt durch drei Gummilippen, Belastbarkeit 4 kg/100 cm
  • Leistungsstark: Für Papier ab 80 g/m² bis zu Kartons von 2 mm Dicke
  • Leichte Montage: Aufhänger an die Wand schrauben und die Leiste einfach einklicken
  • Dezent, dauerhaft und bequem: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, wechselnde Aushänge oder Poster
  • So geht´s: Klemmgut von unten in die Öffnung schieben und loslassen, inkl. Einführhilfe, Vorlage hält fest
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen
  • Flache Bauhöhe
  • Im Büro, in der Werkstatt, in Schule und Kindergarten, zu Hause, an Wänden, Schränken, Türen
  • Länge individuell kürzbar mit Handmetallsäge
  • Inklusive Montagematerial und Endkappen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Informationen sichtbar machen. Klemmgut kann einfach eingeschoben werden. Fester Halt durch 3 Gummilippen. Breite 5 cm. Länge indiiduell kürzbar. Aufhänger an die Wand schrauben und die Leiste einklicken. Inkl. Montagematerial
Breite:
50
Farbe:
weiß
Höhe:
1,1
Werkstoff:
Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
0
Länge:
100
höhenverstellbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Art der Papierbefestigung:
Klemmschiene
Anzahl der Arme:
0
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmleiste MAULgrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 16,14* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.