Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard MAULfun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6281499
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6281499
EAN/GTIN:
     4002390064941
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Vielfältig: für Termine, Informationen oder Notizen
  • Praktisch: Mit Schlaufe zum Aufhängen
  • Beidseitig verwendbar
  • Stabiler Rahmen aus farbigem Kunststoff
  • Handlich und leicht verstaubar
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, mit Whiteboardmarker beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Quer- oder Hochformat
  • Oberfläche kunststoffbeschichtetes Stahlblech
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Termine, Informationen oder Notizen. Mit Schlaufe zum Aufhängen
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Kunststoff, Stahlblech
Material des Rahmens:
Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
40
Farbe des Rahmens:
farbig
Höhe der Tafel:
28
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
0,412
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Whiteboard mit Schlaufe zum Aufhängen
Material der Rückseite:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Material der Vorderseite:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
MAULfun
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.