Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6382799
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6382799
EAN/GTIN:
     4002390023603
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Leuchtende Farben, schnell trocknend
  • Trocken abwischbar
  • VE/4 St. in SB-Verpackung
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Größe XL. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Trocken abwischbar
Verpackung:
Karton
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Blister 4er-Set
Ausführung der Spitze:
Bigpoint Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
n.a.
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2,0-2,5
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Boardmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 5,30*
11 Tage
50
pro Satz
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 6,94*
2 Tage
89
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 8,12*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,68*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,30*
€ 6,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,68*
€ 5,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,39*
€ 5,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,22*
€ 5,02
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,01*
€ 4,77
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 3,12*
€ 3,71
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.