Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Tafelschreiber XL, farbig sortiert, 4 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-25080
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6382799
EAN/GTIN:
     4002390023603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Bereichern Sie das nächste Meeting um grafische Aspekte und halten Sie neue Ideen unverzüglich fest '“ mit den Tafelschreibern XL von MAUL.
Die Arbeit am Whiteboard ist längst fester Bestandteil von Präsentationen, Meetings und auch Workshops. Bildliche Darstellungen oder die schriftliche Fixierung neuer Ideen gelingen mit den Tafelschreibern XL von MAUL mit Leichtigkeit und können jeder Zeit überarbeitet oder ergänzt werden, da sich die Marker trocken abwischen lassen.

  • zum Beschriften von Weisswandtafeln
  • trocken abwischbar
  • Rundspitze: 2-2,5 mm
  • einfarbig oder farbsortiert (rot, grün, blau, schwarz)
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; rot; schwarz; grün
Stück pro Paket:
4
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Schriftfarbe:
farbsortiert
Lichtbeständig:
Nein
Grösse:
XL
Strichstärke:
2 - 2,5 mm
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Nein
Wischfest:
Nein
Strichbreite:
2-2,5 mm
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker sortiert rundspitze, flipchart marker, flipchart-marker set, 25080, 25080-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Tafelzubehör, Marker (Boardmarker), Spezialmarker (Boardmarker)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 5,35*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 5,68*
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 6,97*
1 Tag
54
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 7,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 8,28*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,28*
€ 9,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,42*
€ 8,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,03*
€ 8,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,86*
€ 8,16
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,50*
€ 7,74
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 5,15*
€ 6,13
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,2875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.