Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6386809
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6386809
EAN/GTIN:
     4002390023566
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
  • Zur Grundreinigung von Whiteboards
  • Flasche mit Zerstäuber
  • 250 ml
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Grundreinigung von Whiteboards
Werkstoff:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Pumpsprayflasche mit Zerstäuber
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Spray
schnelltrocknend:
Nein
Inhalt Spray:
250
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboardreiniger
Ausführung des Inhalts Set:
1 Flasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,25 Liter (ab € 19,16* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.