Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Klapptafel MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6457984
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6457984
EAN/GTIN:
     4002390076470
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Ein Platzwunder: Große Schreibfläche auf kleinstem Raum: Bis zu 3x mehr Arbeitsfläche als benötigte Wandfläche
  • Designed by MAUL
  • Top Qualität, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
  • Belastbar: Stabile Scharniere
  • Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
  • Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Clever: Nach unten ausziehbare Ablageschale aus Metall wird durch Kunststoffmagnetbänder gehalten
  • Bei eingeschobener Ablageschale ist die Tafel verschlossen
  • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Flügel 100 x 60 cm. Drei beschriftbare Seiten, ein ausklappbarer Flügel
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
3-fache Nutzfläche im Verhältnis zur beanspruchten Wandfläche. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. 3 beschriftbare Seiten, 1 ausklappbare Flügel. Schreibfläche 1,8 m². Tafelgröße 100 x 60 cm, Flügel jeweils 100 x 60 cm
Farbe:
Oberfläche weiß, Rahmen grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Metall
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Nettogewicht:
14,36
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
10,515
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard-Klapptafel MAULstandard
Zubehör für die Wandbefestigung:
Inklusive
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.