Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Klapptafel MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6458084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6458084
EAN/GTIN:
     4002390061810
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Ein Platzwunder: Große Schreibfläche auf kleinstem Raum: Bis zu 3x mehr Arbeitsfläche als benötigte Wandfläche
  • Designed by MAUL
  • Top Qualität, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
  • Belastbar: Stabile Scharniere
  • Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
  • Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Clever: Nach unten ausziehbare Ablageschale aus Metall wird durch Kunststoffmagnetbänder gehalten
  • Bei eingeschobener Ablageschale ist die Tafel verschlossen
  • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Flügel jeweils 100 x 60 cm. Fünf beschriftbare Seiten, zwei ausklappbare Flügel
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
3-fache Nutzfläche im Verhältnis zur beanspruchten Wandfläche. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. 5 beschriftbare Seiten, 2 ausklappbare Flügel. Schreibfläche 3,6 m². Tafelgröße 100 x 120 cm, Flügel jeweils 100 x 60 cm
Farbe:
Oberfläche weiß, Rahmen grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Metall
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Nettogewicht:
25,0
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
240
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
20,625
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard-Klapptafel MAULstandard
Zubehör für die Wandbefestigung:
Inklusive
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.