| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6460584 Herst.-Nr.: 6460584 EAN/GTIN: 4002390067195 |
| |
|
| | |
| Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit. - Das Basismodell mit unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis
- Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung, sichere Arretierung über einen Klemmhebel
- Emaille-Oberfläche: Besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich
- Langzeitbeständig: Garantie 30 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung
- Top Qualität, Designed by MAUL
- Als Infotafel, am Empfang, an der Stechuhr, in Kantinen, in Schulen oder bei Seminaren
- Solide: Stabiles Gestell, strapazierfähige Arbeitsfläche
- Einfaches Bewegen: 4 leichtgängige, große Doppel-Lenkrollen, feststellbar
- Vorteil Emaille: Festigkeit und Elastizität von Metall verbunden mit der Härte und Widerstandsfähigkeit einer Glasoberfläche
- Praktisch: Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugenresistent, korrosionsgeschützt
- Doppelte Arbeitsfläche, Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten
- 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Durchdacht: Ablageschale aus Metall kann auf beiden Seiten eingehängt und verschoben werden
- Dezentes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Stabil: Gestell aus grau lackiertem Vierkant-Stahlrohr
- Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton, recycelbar
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Stabiles Gestell. Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung. Sichere Arretierung über einen Klemmhebel. Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten. Magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Kratzfest, strapaziehrfähig. Außenmaße 194,5x215,5x55,8cm | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Metall | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 200 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 100 | Oberflächenbeschaffenheit: | emaillebeschichtetes Stahlblech | beidseitig beschreibbar: | Ja | Masse Gewicht: | 35,35 | Raster vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Stativform: | Zweibeinstativ | Lieferumfang: | 1 mobile Tafel inkl. Montagematerial | Material der Rückseite: | emaillebeschichtetes Stahlblech | Material der Vorderseite: | emaillebeschichtetes Stahlblech | Herstellerprodukttyp: | MAULstandard, drehbar, Emaille | Herstellerproduktbezeichnung: | Mobiles Whiteboard | Lenkrolle feststellbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 2x1m, magnet board, magnet-board 200 x 100 cm |
| | |
| |