| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6461484 Herst.-Nr.: 6461484 EAN/GTIN: 4002390050029 |
| |
|
| | |
| - Top Qualität, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Designed by MAUL
- Emaille-Oberfläche: Besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich
- Langzeitbeständig: Garantie 30 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung
- Genial: Festigkeit und Elastizität von Metall verbunden mit der Härte und Widerstandsfähigkeit einer Glasoberfläche
- Praktisch: Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugenresistent, korrosionsgeschützt
- Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
- Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
- 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Quer- oder Hochformat
- Aluminium-Ablageschale
- Ablageschale 25 cm lang bis zu einer Größe von 90 x 120 cm, danach 50 cm
- Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Inklusive Montagematerial
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
- Viele Größen auch mit Kork- und Textil-Oberfläche erhältlich
- Verpackung recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Hoch- oder Querformat. Verschleißfest und langlebig | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 60 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 45 | Oberflächenbeschaffenheit: | emaillebeschichtetes Stahlblech | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 2,768 | Raster vorhanden: | Nein | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | emaillebeschichtetes Stahlblech | Herstellerprodukttyp: | Emaille | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboard MAULstandard, | Zubehör für die Wandbefestigung: | Inklusive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, whiteboard-tafel maul |
| | |
| |