| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-6465484 Herst.-Nr.: 6465484 EAN/GTIN: 4002390079372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Top Qualität
- Designed by MAUL
- Mit hochwertigem Rasterdruck, Feldgröße 10 x 10 mm, verstärkte Linien bei 50 x 50 mm
- Erleichtert die Darstellung von Tabellen, Grafiken, Zeichnungen
- Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
- Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
- Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
- 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Quer- oder Hochformat
- Aluminium-Ablageschale
- Ablageschale 25 cm lang bis zu einer Größe von 90 x 120 cm, danach 50 cm
- Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Inklusive Montagematerial
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
- Verpackung recycelbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Hoch- oder Querformat. Verstärkte Linien bei 50x50 mm | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 90 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 120 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 6,415 | Raster vorhanden: | Ja | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Abmessung des Rasters: | 10 x 10 mm | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Herstellerprodukttyp: | Raster 10 x 10 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboard MAULstandard, | Zubehör für die Wandbefestigung: | Inklusive |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |