| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6466084 Herst.-Nr.: 6466084 EAN/GTIN: 4002390079419 |
| |
|
| | |
| Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit. - Top Qualität
- Designed by MAUL
- Mit hochwertigem Rasterdruck, Feldgröße 20 x 20 mm
- Erleichtert die Darstellung von Tabellen, Grafiken, Zeichnungen
- Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
- Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
- Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
- 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Quer- oder Hochformat
- Aluminium-Ablageschale
- Ablageschale 25 cm lang bis zu einer Größe von 90 x 120 cm, danach 50 cm
- Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Hoch- oder Querformat | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 100 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 150 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 12,2 | Raster vorhanden: | Ja | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Abmessung des Rasters: | 20 x 20 mm | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Herstellerprodukttyp: | Raster 20 x 20 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboard MAULstandard, | Zubehör für die Wandbefestigung: | Inklusive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Raster-Tafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard 150 x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m |
| | |
| |