| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-6466384 Herst.-Nr.: 6466384 EAN/GTIN: 4002390079358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jahresplaner MAULstandard. Produktverwendung: Jahresplanung. Ausführung der Zeiteinteilung: Monate. Farbe: grau. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Tafel magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Horizontal gedruckte Monatseinteilung. Felder für alle Tage. Individuell bestückbar. Korrekturen leicht möglich. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive. Abmessung des Rasters: n.a.. Größe (B x H): 60 x 90 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Tafel magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Horizontal gedruckte Monatseinteilung. Felder für alle Tage. Individuell bestückbar. Korrekturen leicht möglich | Farbe: | grau | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 60 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Masse Gewicht: | 4,96 | Tafel magnethaftend: | Ja | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Abmessung des Rasters: | n.a. | Produktverwendung: | Jahresplanung | Tafel beschreibbar: | Ja | Ausführung der Zeiteinteilung: | Monate | Herstellerproduktbezeichnung: | Jahresplaner MAULstandard | Zubehör für die Wandbefestigung: | inklusive | Abmessung des Tagesfeldes: | n.a. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 90 x 120 cm, magnet board, magnet-board maul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |