Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Detail der Bedruckung, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6466584
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466584
EAN/GTIN:
     4002390079396
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner MAULstandard. Produktverwendung: Jahresplanung. Ausführung der Zeiteinteilung: Monate. Farbe: grau. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Tafel magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Horizontal gedruckte Monatseinteilung. Felder für alle Tage. Individuell bestückbar. Korrekturen leicht möglich. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive. Abmessung des Rasters: n.a.. Größe (B x H): 90 x 120 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tafel magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Horizontal gedruckte Monatseinteilung. Felder für alle Tage. Individuell bestückbar. Korrekturen leicht möglich
Farbe:
grau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
Masse Gewicht:
6,415
Tafel magnethaftend:
Ja
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
Abmessung des Rasters:
n.a.
Produktverwendung:
Jahresplanung
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
Monate
Herstellerproduktbezeichnung:
Jahresplaner MAULstandard
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive
Abmessung des Tagesfeldes:
n.a.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.