Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner MAULstandard 2x6 Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Detail der Bedruckung, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6466684
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466684
EAN/GTIN:
     4002390079402
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner MAULstandard 2x6 Monate. Produktverwendung: Jahresplaungen von 35 Personen. Ausführung der Zeiteinteilung: 2 x 6 Monate und alle 365 Tage. Farbe: grau. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, bedruckt. Tafel magnethaftend, beschrift- u. sehr gut trocken abwischbar. Planung von 70 Personen in Halb-, oder 35 in Ganzjahresübersicht. 1 Spalte für Personen/Objekete u. 2. weitere für Details. Einteilung aller 365 Tage. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive. Abmessung des Rasters: n.a.. Größe (B x H): 90 x 120 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tafel magnethaftend, beschrift- u. sehr gut trocken abwischbar. Planung von 70 Personen in Halb-, oder 35 in Ganzjahresübersicht. 1 Spalte für Personen/Objekete u. 2. weitere für Details. Einteilung aller 365 Tage
Farbe:
grau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech, bedruckt
Masse Gewicht:
6,415
Tafel magnethaftend:
Ja
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
Abmessung des Rasters:
n.a.
Produktverwendung:
Jahresplaungen von 35 Personen
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
2 x 6 Monate und alle 365 Tage
Herstellerprodukttyp:
2x6 Monate
Herstellerproduktbezeichnung:
Jahresplaner MAULstandard
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive
Abmessung des Tagesfeldes:
n.a.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.