Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner MAULstandard 14 Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Detail der Bedruckung, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6466784
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466784
EAN/GTIN:
     4002390079433
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Top Qualität
  • Designed by MAUL
  • Jahresplaner im Ganzjahresformat mit 2 Monaten Überhang, ideal zur Urlaubsplanung
  • Zur Planung von bis zu 43 Personen oder Objekten
  • Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation
  • Informationen über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Maschinen
  • Selbst komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar
  • Schnelle Veränderungen möglich
  • Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
  • Aluminium-Ablageschale, 50 cm lang
  • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • 2 x 7 Monate, variabel bestückbar
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tafel magnethaftend, beschrift- u. sehr gut trocken abwischbar. 2 x 7 Monate variabel bestückbar. Jahresplaner mit 2 Monaten Überhang also ideal zur Urlaubsplanung
Farbe:
grau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
100
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
150
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech, bedruckt
Masse Gewicht:
12,2
Tafel magnethaftend:
Ja
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
Abmessung des Rasters:
n.a.
Produktverwendung:
43 Personen/Objekte
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
2 x 7 Monate
Herstellerprodukttyp:
14 Monate
Herstellerproduktbezeichnung:
Jahresplaner MAULstandard
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive
Abmessung des Tagesfeldes:
n.a.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.