Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6526155
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6526155
EAN/GTIN:
     4002390024662
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
An- und Abwesenheitstafel
  • Flexible, einseitig farbig kaschierte Magnetbögen, Dicke 0,6 mm
  • Für individuelle Symbole, einfach mit der Schere ausschneiden
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • VE = 1 Bogen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Felxibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Für individuelle Symbole, einfach mit der Schere ausschneiden. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar und abwaschbar
Breite:
200
Farbe:
grün
Höhe:
30
Werkstoff:
Magnetband
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 Bogen
beschriftbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetbogen
min. Dicke:
0,6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.