Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter "Profi", 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     2114-7741884
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7741884
EAN/GTIN:
     4002390034661
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Praktisch: Automatischer Klingentausch
  • Inklusive 2 Ersatzklingen
  • Ergonomisch geformt: Gummierte Griffzone mit Rutschbremse
  • Klinge aus gehärtetem Stahl, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Mit Klingenvorschub, Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik
  • Extrem scharf geschliffen
  • Auch zum Auf- oder Anhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Inkl. 2 Ersatzklingen, Mit Klingenvorschub. Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik
Breite:
44
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Metall, Gummi
Masse Gewicht:
0,113
Länge:
166
Arbeitslänge:
80
Material der Klinge:
gehärteter Stahl
Herstellerproduktbezeichnung:
Cutter Profi, 18 mm
Material des Griffes:
Kunststoff mit gummierter Griffzone
Breite der Klinge:
18
Lieferbedingung:
Inklusive 2 Ersatzklingen
... > MAUL > BÜROBEDARF > Cutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2114
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,98*
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,42584*
€ 4,78417*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,99*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,01*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2114
Versand: Lager 2114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.