Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM55B Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH55WMBWBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH55WMBWBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094472486
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
E-Board
Hohe Interaktion dank Multi-Touch-Funktion
Erlebe Kreativität: Flip Pro verfügt über eine äußerst kurze Latenz von nur 26 ms und weitere unterstützende Funktionen, die ein realistisches und flüssiges Zeichenerlebnis mit 2.048 Abstufungen ermöglichen. Außerdem bietet Flip Pro Multi-Touch-Funktionen, sodass bis zu 20 Personen gleichzeitig daran arbeiten können und somit eine verbesserte Interaktivität gewährleistet ist.

Erwecke Ideen im Handumdrehen zum Leben
Mit dem Stift- und Pinselmodus werden Ideen auf dem Flip Pro sofort zum Leben erweckt. Er bietet ein nahezu natürliches Schreiberlebnis. Korrigieren ist ganz einfach mit einer Finger- oder Handflächenbewegung möglich. Die Menüleiste ist ganz einfach zu bedienen und sorgt dafür, dass du deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst. Mit der Umschalttaste lässt sich ganz bequem eine neue Notiz-Ebene einrichten.

Stets verbunden bleiben
Flip Pro bietet mehrere Anschlussmöglichkeiten: USB, HDMI, DP und DP-Anschluss. Lehrende können jedes kompatible Gerät anschließen, um auf Inhalte zuzugreifen und Informationen auf einem größeren Bildschirm anzuzeigen. Außerdem kann über den LAN-Anschluss und die kabellose Bildschirmspiegelung eine Verbindung zu fast jedem Netzwerk und anderen Geräten hergestellt werden.

Ein Anschluss – drei Funktionen
Für eine hohe Konnektivität wird durch den 3-in-1-USB-C-Anschluss gesorgt, der Bildschirmspiegelung, Touch-Steuerung und das Aufladen externer Geräte (max. 65 W) ermöglicht. Lehrende können Geräte einfach mit dem USB-Typ-C-Anschluss verbinden und so problemlos interaktive und ansprechende Unterrichtsstunden gestalten.

Viel lernen mit

AirPlay 2
AirPlay 2 ist in den Flip Pro integriert und ermöglicht es Lehrkräften und Schülern, auf dem großen Bildschirm zu präsentieren. Die Sichtbarkeit und Vermittlung von Inhalten in größeren Räumen wird dadurch hergestellt. Durch die Einrichtung eines kabellosen Dual-Displays wird sichergestellt, dass wichtige Informationen einfach darstellbar sind und die produktive Zusammenarbeit gefördert wird.

Intelligente und drahtlose Freigabe von mehreren Geräten
Mit SmartView+ können bis zu 50 kompatible Geräte gleichzeitig drahtlos mit dem interaktiven Display verbunden werden, während zusätzlich eine Multi-Screen-Ansicht auf bis zu vier Bildschirmen ermöglicht wird. Die kabellose Bildschirmfreigabefunktion ist super für größere Konferenzräume und digitalisierte Klassenzimmer.

Zugang von nahezu überall
Der Arbeitsbereich ist durch Knox gesichert und ermöglicht Flip Pro den einfachen Zugriff auf Remote-PCs, Netzlaufwerke und andere Anwendungen von Drittanbietern wie Office 365 und VMWare. Dies ermöglicht Effizienz von nahezu jedem Ort aus und einen flüssigen Arbeitsablauf für Lehrkräfte und Schüler.

Bleib informiert mit der Remote Management-Lösung
Mit Samsungs MagicINFO-Remote Management-Lösung bietet Flip Pro eine neue Funktion, mit der Inhalte, Alarme und Warnungen aus dem Schulinformationssystem auf das Display gepusht werden, um Lehrer und Schüler über wichtige Aktualisierungen zu informieren. Diese können direkt auf die Flip-Displays in jedem Klassenzimmer übertragen werden.

Die Schüler in optimierte Lernumgebungen einbinden
Mit einem 4.0 Ch 40W-Lautsprecher, der aus zwei 10W-Lautsprechern auf der Vorder- und Rückseite besteht, sorgt der Flip Pro in 75" und 85" für eine professionelle Akustik. Der Flip Pro in 55" und 65" hingegen überzeugt mit 2x 10W Lautsprechern. Darüber hinaus optimiert ein Umgebungslichtsensor die Helligkeit entsprechend den äußeren Lichtverhältnissen, während der verbesserte Arbeitsspeicher (3,5 GB) und Speicherplatz (32 GB) des Flip Pro für eine leistungsstarke SoC-Leistung sorgen.

Cleveres Design für verschiedene Anwendungen
Flip Pro 55" und 65" bieten mehr Arbeitsfläche vor dem Display und bequeme Möglichkeiten zur Positionierung und Lagerung. Außerdem sorgt das verbesserte Scharnier-System für eine einfache Aufstellung.

Sauberer Bildschirm und geringes Beschädigungsrisiko
Der Samsung Flip Pro ist mit einer integrierten antibakteriellen Beschichtung ausgestattet, die das Wachstum von Mikroorganismen vermeidet. Außerdem ist das Flip-Display von einer speziellen, bruchsicheren Folie umhüllt, die dafür sorgt, dass der Bildschirm im Falle eines Bruchs intakt bleibt.

Sorgfältiges Design für komfortable Nutzung
Der Flip Pro wurde speziell für den Bildungsbereich entwickelt und verfügt über Griffe auf der Rückseite, die das Bewegen und Montieren erleichtern. Ein Bedienfeld auf der Vorderseite ermöglicht schnelle Zugriffe und einfach Bedienung. Außerdem sorgt die elegante, hellgraue Farbe dafür, dass sich der Flip nahtlos in Lernumgebungen einfügt.
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audioausgang:
1
RS-232 port:
1
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Produktfarbe:
Grau, Weiß
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Zertifizierung:
Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST( Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
Bildschirmdiagonale:
55 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
350 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
4000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Display-Helligkeit (mind.):
220 cd/m²
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
20
Reaktionszeit des Touch-Systems:
26 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.315 x 0.315 mm
Farbskala:
72 %
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
2 %
Verpackungsbreite:
1464 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
915 mm
Paketgewicht:
35900 g
Breite:
1297.4 mm
Höhe:
768.2 mm
Tiefe:
59.9 mm
Gewicht:
28600 g
Randbreite:
26.2 mm
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Version des Betriebsystems:
6,5
Eingebauter Prozessor:
Ja
Benutzerspeicher:
32 GB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
154 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Whiteboard, Interactive Whiteboard, Interaktive Weißwand-Tafel, Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Digital Signage, Digital Signage Display, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, samsung 55" 4k monitor, samsung 4k monitore, samsung 4k monitor 55 zoll
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 730,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,40*
€ 904,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,10*
€ 895,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,09*
€ 885,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,96*
€ 876,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,16*
€ 868,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.