Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Samsung WA65D Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH65WADWLGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH65WADWLGCXEN
EAN/GTIN:
     8806095575728
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Mikrofon:
3,5 mm
Audioausgang:
1
RS-232 port:
2
IR-Eingangsport:
Ja
Teilnehmerausgang:
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
12/7
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Grau
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Zertifizierung:
Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3 IEC 62368-1 Edtion 3&IEC 60950-1 UL62368-1 edition 3 GB4943.1-2022 PSB+ IEC 62368-1 NOM-019 K 62368 IRAM+ IEC 62368-1 EAC+ IEC 62368-1 INMETRO+ IEC 62368-1 SASO+ IEC 62368-1 BSMI+ IEC 62368-1 IEC 62368-1/AS/NZS 62368-1 IEC60950-1 / IS13252
Bildschirmdiagonale:
65 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
ADS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Reaktionszeit:
8 ms
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Infrarot
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
372 x 372 mm
Farbskala:
72 %
Maximaler Pixeltakt:
78 MHz
Trübungsrate:
25 %
Verpackungsbreite:
1628 mm
Verpackungstiefe:
208 mm
Verpackungshöhe:
1024 mm
Paketgewicht:
42900 g
Breite:
1488 mm
Höhe:
897 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
33900 g
Randbreite:
16.4 mm
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
385 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,36*
€ 1.490,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,84*
€ 1.483,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,56*
€ 1.442,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,58*
€ 1.417,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,44*
€ 1.405,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.