Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA75C Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH75WACWLGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH75WACWLGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094981919
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
E-Board
Weitere Informationen:
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
Audioausgang:
1
RS-232 port:
2
IR-Eingangsport:
Ja
Teilnehmerausgang:
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
800 x 400 mm
Wandmontage:
Ja
Zertifizierung:
Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 jQuery220005514370161995008_1715947977058 ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 J55032 , VCCI-CISPR32 JIS C61000-3-2 GB9254-2021 GB17625.1-2012 CNS13438 (ITE EMI) Class A /? AS/NZS? CISPR 32 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020
Bildschirmdiagonale:
75 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
ADS
Kontrastverhältnis:
1200:1
Reaktionszeit:
8 ms
Art des Touchscreens:
Infrarot
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
429.6 x 429.6 mm
Farbskala:
72 %
Maximaler Pixeltakt:
78 MHz
Trübungsrate:
25 %
Technologie:
Infrarot (IR)
Verpackungsbreite:
1863 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
1140 mm
Paketgewicht:
57600 g
Breite:
1709 mm
Höhe:
1020 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
45500 g
Blendenbreite (L/T, R/B):
16.4mm(U), 16.4mm(L/R), 44.9mm(B)
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
385 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 945,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,04*
€ 1.171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,18*
€ 1.164,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,66*
€ 1.137,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,48*
€ 1.127,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,61*
€ 1.125,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.