Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung LH75WMAWLGCXEN Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH75WMAWLGC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH75WMAWLGC
EAN/GTIN:
     8806092190818
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
E-Board
Weitere Informationen:
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Wandmontage:
Ja
Bildschirmdiagonale:
75 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
350 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Kontrastverhältnis:
4000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.42975 x 0.42975 mm
Farbskala:
72 %
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Verpackungsbreite:
1905 mm
Verpackungstiefe:
287 mm
Verpackungshöhe:
1182 mm
Paketgewicht:
71700 g
Breite:
1721 mm
Höhe:
1019.3 mm
Tiefe:
75.2 mm
Gewicht:
58300 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
275 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A+++ bis D
Energieeffizienzklasse (alt):
A+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.723,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.835,88*
€ 2.184,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,54*
€ 2.171,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.772,78*
€ 2.109,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,94*
€ 2.076,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.723,86*
€ 2.051,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.