Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Samsung WM85B Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH85WMBWLGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH85WMBWLGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094266511
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
E-Board
Unendliche Lernmöglichkeiten
Da auch im Bildungswesen die Digitalisierung immer weiter voranschreitet, um eine wirkungsvolle, interaktive Lernumgebung zu ermöglichen, gibt Flip Pro Pädagogen die Tools an die Hand, die sie benötigen, um eine neue, fortschrittliche Ebene des Lernens zu erschaffen. Mit vielseitiger Kompatibilität, intelligenter Software und intuitiven Funktionen sorgt Flip Pro für die Zukunft des digitalen Lernens.

Bessere Interaktion dank mit Multi-Touch-Funktion
Schnell und flexibel

Kreativität neu gedacht: Flip Pro verfügt über eine extrem kurze Ladezeit von nur 26 ms und weitere unterstützende Funktionen, die ein realistisches und flüssiges Zeichenerlebnis mit 2.048 Druckstufen ermöglichen, die direkt in das Display integriert sind. Außerdem bietet Flip Pro Multi-Touch-Funktionen, sodass bis zu 20 Personen gleichzeitig daran arbeiten können und somit eine verbesserte Interaktivität gewährleistet ist.

Erwecken Sie Ideen im Handumdrehen zum Leben
Intuitives Schreiben und Zeichnen

Mit dem Stift- und Pinselmodus werden Ideen auf dem Flip Pro sofort zum Leben erweckt, denn er bietet ein natürliches Schreiberlebnis, während flexibles Korrigieren ganz einfach mit einer Finger- oder Handflächenbewegung erledigt ist. Die einfach zu bedienende Menüleiste sorgt dafür, dass Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, und mit der Umschalttaste lässt sich ganz bequem eine neue Notiz-Ebene einrichten.

Stets verbunden bleiben
Vielseitige Konnektivität

Flip Pro bietet mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter USB, HDMI, DP und OPS-Anschluss. Lehrende können jedes kompatible Gerät anschließen, um auf Inhalte zuzugreifen und Informationen auf einem größeren Bildschirm anzuzeigen. Außerdem können sie über den LAN-Anschluss und die kabellose Bildschirmspiegelung eine Verbindung zu fast jedem Netzwerk und anderen Geräten herstellen.

Ein Anschluss – drei Funktionen
3-in-1-USB-C-Anschluss

Die Konnektivität wird durch den 3-in-1-USB-C-Anschluss verbessert, der Bildschirmspiegelung, Touch-Steuerung und das Aufladen externer Geräte (max. 65 W) ermöglicht. Lehrende können Geräte einfach mit dem USB-Typ-C-Anschluss verbinden und so problemlos interaktive und ansprechende Unterrichtsstunden gestalten.

Mehr lernen mit
AirPlay 2

AirPlay 2 ist in den Flip Pro integriert und ermöglicht es Lehrkräften und Schülern, auf dem großen Bildschirm zu präsentieren, was die Sichtbarkeit und Vermittlung von Inhalten in größeren Räumen verbessert. Durch die Einrichtung eines kabellosen Dual-Displays wird sichergestellt, dass wichtige Informationen einfach darstellbar sind und die produktive Zusammenarbeit gefördert wird.

Intelligente und drahtlose Freigabe von mehreren Geräten
SmartView+

Mit SmartView+ können bis zu 50 Geräte gleichzeitig drahtlos mit dem interaktiven Display verbunden werden, während zusätzlich eine Multi-Screen-Ansicht auf bis zu vier Bildschirmen ermöglicht wird. Die kabellose Bildschirmfreigabefunktion ist ideal für größere Konferenzräume und digitalisierte Klassenzimmer.

Nutzen Sie Bildungslösungen von Drittanbietern
OPS-Steckplatz

Mit dem OPS (Open Pluggable Specification)-Anschluss ermöglicht der Flip Pro Lehrenden die Verwendung ihrer Bildungslösungen von Drittanbietern, sodass sie ihre eigenen Schulinformationssysteme (SIS), Lernanwendungen und Tools einsetzen können.

Zugang von überall
Arbeitsbereich

Mit dem durch Knox gesicherten Arbeitsbereich ermöglicht Flip Pro den einfachen Zugriff auf Remote-PCs, Netzlaufwerke und andere Anwendungen von Drittanbietern wie Office 365, VMWare, Boxlight MimioConnect*. Dies ermöglicht Effizienz von jedem Ort aus und einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf für Lehrkräfte und Schüler.

Optimieren Sie die Unterrichtsplanung mit der integrierten Lernlösung
Boxlight MimioConnect

Flip Pro bietet die MimioConnect-App, eine Online-Plattform für vielseitiges Lernen, die einen umfangreichen Katalog an Lerninhalten bietet, die über den Arbeitsbereich verfügbar sind. Dank Samsungs Partnerschaft mit führenden US-Bildungslösungen bieten wir innovative Bildungssoftwares.

Einfaches Zusammenarbeiten über Videokonferenzen
Apps für Videoanrufe

Flip Pro sorgt für einfache, nahtlose Videokonferenzen auf der Grundlage der WebRTC-API (Real Time Communication), ohne dass eine zusätzliche Lösung erforderlich ist. Apps wie Google Duo* stehen den Nutzern mit nur einer Berührung für eine einfache und effiziente Zusammenarbeit zur Verfügung.

Bleiben Sie informiert mit der Remote Management-Lösung
Remote Content Push

Mit Samsungs MagicINFO-Remote Management-Lösung bietet Flip Pro eine neue Funktion, mit der Inhalte, Alarme und Warnungen aus dem Schulinformationssystem auf das Display gepusht werden, um Lehrer und Schüler über wichtige Aktualisierungen zu informieren. Diese können direkt auf die Flip-Displays in jedem Klassenzimmer übertragen werden.

Binden Sie Schüler in optimierte Lernumgebungen ein
Fortschrittliche Hardware

Mit einem 4.0 Ch 40W-Lautsprecher, der aus zwei 10W-Lautsprechern auf der Vorder- und Rückseite besteht, sorgt der Flip Pro für eine professionelle Akustik. Darüber hinaus optimiert ein Umgebungslichtsensor die Helligkeit entsprechend den äußeren Lichtverhältnissen, während der verbesserte Arbeitsspeicher (3,5 GB) und Speicherplatz (32 GB) des Flip Pro für eine leistungsstarke SoC-Leistung sorgen.

Sorgfältiges Design für komfortable Nutzung
Intelligentes Design

Der Flip Pro wurde speziell für den Bildungsbereich entwickelt und verfügt über Griffe auf der Rückseite, die das Bewegen und Montieren erleichtern. Ein Bedienfeld auf der Vorderseite ermöglicht schnelle Zugriffe und einfach Bedienung. Außerdem sorgt die elegante, hellgraue Farbe dafür, dass sich der Flip nahtlos in Lernumgebungen einfügt.

Sauberer Bildschirm und minimiertes Beschädigungsrisiko
Schützende Bildschirmtechnologie

Der Samsung Flip Pro ist mit einer integrierten antimikrobiellen Beschichtung ausgestattet, die das Wachstum von Mikroorganismen vermeidet. Außerdem ist das Flip-Display von einer speziellen, bruchsicheren Folie umhüllt, die sicherstellt, dass der Bildschirm im Falle eines Bruchs intakt bleibt.
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecherleistung:
10 W
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audioausgang:
1
RS-232 port:
1
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Produktfarbe:
Grau, Weiß
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Wandmontage:
Ja
Rahmenmaterial:
Aluminium
Zertifizierung:
Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST( Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
Bildschirmdiagonale:
85 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
350 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Kontrastverhältnis:
4000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Display-Helligkeit (mind.):
220 cd/m²
Multi-Touch:
Ja
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
20
Reaktionszeit des Touch-Systems:
26 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.4875 x 0.4875 mm
Farbskala:
72 %
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
2 %
Verpackungsbreite:
20136 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
1318 mm
Paketgewicht:
91600 g
Breite:
1945 mm
Höhe:
1151.1 mm
Tiefe:
89 mm
Gewicht:
75200 g
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Eingebauter Prozessor:
Ja
Benutzerspeicher:
32 GB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
506 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Whiteboard, Interactive Whiteboard, Interaktive Weißwand-Tafel, Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, samsung 4k monitore
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.105,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.130,41*
€ 2.535,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,36*
€ 2.530,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.113,10*
€ 2.514,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,76*
€ 2.505,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.