Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Samsung WA86C Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH86WACWLGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH86WACWLGCXEN
EAN/GTIN:
     8806095353869
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Man lernt nie aus
Die interaktiven Displays der WAC-Serie von Samsung sind eine dynamische, ansprechende Lösung für digitales und modernes Unterrichten. Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität ermöglichen es den Lehrkräften, Bildungs-Apps und weitere Funktionen zu nutzen und damit eine interaktive Lernumgebung zu schaffen sowie der Schülerschaft dabei zu helfen, Freude am Lernen zu haben.

Android OS
Vom Android-Betriebssystem betrieben, eröffnet die WAC-Serie ihren Benutzerinnen neue Möglichkeiten des digitalen Lernens. Dank der hervorragenden Kompatibilität mit Android-Geräten können Lehrkräfte ganz einfach eine wirkungsvolle Lernumgebung schaffen. Ausserdem können sie den Startbildschirm mit häufig verwendeten Apps anpassen, was für zusätzlichen Komfort sorgt.

Multitasking leicht gemacht
Dank verschiedener Anzeigeoptionen, einschliesslich der Split Screen- und Multi Window-Ansicht, können Lehrkräfte mehrere Fenster gleichzeitig auf der WAC-Serie anzeigen lassen. Somit können sie flexibel und bequem auf alle notwendigen Informationen zugreifen, die sie brauchen, um eine ansprechende Lernumgebung zu kreieren.

Beeindruckendes Screen Sharing
Benutzerinnen können bis zu neun Bildschirme gleichzeitig nutzen, um in Echtzeit maximal produktiv zu sein. Damit können Lehrkräfte sicherstellen, dass jeder Schülerin gleichermassen einbezogen wird und sich am Unterricht beteiligen kann. Mit Screen Sharing können Inhalte in beide Richtungen, d. h. sowohl zwischen dem grossen Bildschirm als auch zwischen den einzelnen Geräten geteilt werden. Die Funktion steht zur Verfügung auf IOS, Mac, Windows, Android oder Chrome OS.

Intelligente Apps für den Unterricht
Lehrkräfte können wichtige Apps und Tools bequem zum Startbildschirm hinzufügen, damit sie schneller auf sie zugreifen können. Intelligente Apps wie Timer und Stoppuhren helfen Lehrkräften dabei, ihren Unterricht so kreativ wie möglich zu gestalten und eine Lernumgebung zu schaffen, die Schüler*innen lieben.

Multi-Touch für bis zu 40 Personen
Die fortschrittlichen Multi-Touch-Funktionen ermöglichen mehreren Benutzerinnen auf einmal ein realistisches und flüssiges Schreib- und Zeichenerlebnis. Bis zu 40 Personen können gleichzeitig auf dem Whiteboard arbeiten, sodass bei grösseren Gruppen die produktive Zusammenarbeit auf unterhaltsame Art und Weise gefördert wird.

Dual pen
Mit der Dual Pen-Funktion können Lehrkräfte und Schülerinnen mit zwei verschiedenen Schreib-Tools gleichzeitig arbeiten. Dank der beidseitig angebrachten Feder können Nutzerinnen problemlos zwischen zwei verschiedenen Farben auf der Vorder- und Rückseite des Stifts wechseln, ohne die Einstellungen ändern oder den Schreibfluss unterbrechen zu müssen.

3-in-1-USB-C-Anschluss
Für eine hohe Konnektivität sorgt der 3-in-1-USB-C-Anschluss, der Screen Mirroring, Touch-Steuerung und das Aufladen externer Geräte (max. 65 W) ermöglicht. Lehrende können Geräte einfach mit dem USB-Typ-C-Anschluss verbinden und so problemlos interaktive und ansprechende Unterrichtsstunden gestalten.

HDMI Out-Anschluss
Mit dem HDMI Out-Anschluss können Lehrende jedes kompatible Gerät an das Whiteboard anschliessen, um auf Inhalte zuzugreifen und Informationen auf einem grösseren Bildschirm anzuzeigen. Diese Funktion bietet den Schüler*innen ein interaktives Erlebnis, da sie den Inhalt unabhängig von der Grösse des Klassenzimmers und ihrem Sitzplatz problemlos sehen können.
Weitere Informationen:
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audioausgang:
1
RS-232 port:
1
IR-Eingangsport:
Ja
Teilnehmerausgang:
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
800 x 600 mm
Wandmontage:
Ja
Zertifizierung:
Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 jQuery22003092628009951718_1715947977692 ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 J55032 , VCCI-CISPR32 JIS C61000-3-2 GB9254-2021 GB17625.1-2012 CNS13438 (ITE EMI) Class A /? AS/NZS? CISPR 32 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020
Bildschirmdiagonale:
86 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Kontrastverhältnis:
1200:1
Reaktionszeit:
8 ms
Art des Touchscreens:
Infrarot
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
493.5 x 493.5 mm
Farbskala:
72 %
Horizontaler Scanbereich:
0 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
0 - 60 Hz
Maximaler Pixeltakt:
77 MHz
Trübungsrate:
25 %
Verpackungsbreite:
2110 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
1283 mm
Paketgewicht:
74300 g
Breite:
1957 mm
Höhe:
1160 mm
Tiefe:
99 mm
Gewicht:
56500 g
Blendenbreite (L/T, R/B):
16.4mm(U), 16.4mm(L/R), 44.9mm(B)
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Stromverbrauch (max.):
486 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.761,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,07*
€ 2.164,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,71*
€ 2.155,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,68*
€ 2.115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,03*
€ 2.095,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.