Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform
Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform
Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform
Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform
Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform
Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform
Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform
Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform
Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform
Pinnnadeln gk 20 St.Diaboloform
Artikel-Nr.:
     107-050451
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     54149
EAN/GTIN:
     4003801000527
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
WEDO® Pinnadeln, glasklar. Die stabilen Pinwandnadeln haben einen großen Kopf mit Griffmulde für bequeme Handhabung. Der Kopf in Diabolo-Form hat einen Durchmesser von 9 mm. Nadellänge 1,1 cm, Gesamtlänge 2,3 cm. In praktischer Klarsichtdose mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Kopfbreite (gesamt):
9
Artikelbezeichnung:
Pin-Nadel
Ausführung des Gebindes:
SB-Kunststoffdose
Länge:
11
Produkttypbezeichnung:
Diaboloform
Material des Kopfes:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Produkt-Typbezeichnung:
Diaboloform
Breite des Kopfes:
9
Herstellerprodukttyp:
Diaboloform
Herstellerproduktbezeichnung:
Pin-Nadel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 1,05*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,08*
6 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 2,47*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.