Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verkupfert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verkupfert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verkupfert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verkupfert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verkupfert
Artikel-Nr.:
     467-#DURA120824
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     120824
EAN/GTIN:
     4005546102047
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Qualität: verkupfert. Größe: 32 mm. Inhalt pro Packung: 100 Stck. • Briefklammern verkupfert • Größe: 32 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1208
Außenmaße (Länge):
32 mm
Farbe:
Verkupfert
Material:
Metall
Materialzusatz:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern durable 32mm verkupfert, akten klammer, durable aktenklammern, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,46*
€ 0,91*
1 Tag
111
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,98*
1 Tag
111
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 1,06*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,56*
€ 1,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0036* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,57*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,51*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,88*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.