Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® MIX TRAY SET A4, 5 Stück im Set, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® MIX TRAY SET A4, 5 Stück im Set, weiß
DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® MIX TRAY SET A4, 5 Stück im Set, weiß
DURABLE Ablageschalen VARICOLOR® MIX TRAY SET A4, 5 Stück im Set, weiß
Artikel-Nr.:
     94QG7-1191061
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     770427
EAN/GTIN:
     4005546733029
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
5 elegante Briefablageschalen als Set. Senkrecht und versetzt stapelbar. Verschiedenfarbige große Greifzonen für optimalen Zugriff. • 5 Briefablageschalen • Senkrecht und versetzt stapelbar • Verschiedenfarbige große Greifzonen • Für leichte Orientierung • Hochwertige Qualität
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7704
Außenmaße (B x H x L/T):
264 mm x 74 mm x 336 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
253 mm x 65 mm x 325 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, varicolor, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefablage weiss, briefkorb, dokumentenablage, stapelbare ablageschale, stapelbar
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
15
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,27*
€ 26,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,26*
€ 26,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,13*
€ 27,43*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 19,13*
€ 27,44*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,77*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770557
ab € 17,82*
Ähnlich
Durable
1700786058
ab € 9,14*
Ähnlich
Durable
1700801058
ab € 3,31*
Ähnlich
Durable
1701672012
ab € 107,92*
Ähnlich
Durable
1701672060
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701672003
ab € 2,25667*
Ähnlich
Durable
1701672400
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
1701672010
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
775606
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
775610
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
775601
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701567058
ab € 1,80*
Ähnlich
Durable
1701567010
ab € 20,91*
Ähnlich
Durable
1700784058
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
1701626060
ab € 2,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.