Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, weiss
DURABLE Abfalltonne DURABIN 90, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-1800474010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800474010
EAN/GTIN:
     7318080474011
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Große Abfalltonne in quadratischer Form. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 90 Liter. • Quadratische Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Transport von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie • Mit Tragegriffen für leichteren Transport • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz • Passender Deckel in verschiedenen Farben und Ausführungen separat erhältlich • Fassungsvermögen: 90 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800474
Außenmaße (B x H x L/T):
520 mm x 610 mm x 490 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
90 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 28,42* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800475040
ab € 8,97*
Zubehör
Durable
1800475210
ab € 9,96*
Zubehör
Durable
1800475030
ab € 8,97*
Zubehör
Durable
1800475050
ab € 9,09*
Zubehör
Durable
1800475020
ab € 8,94*
Zubehör
Durable
1800475221
ab € 31,94*
Zubehör
Durable
1800506050
ab € 9,92*
Zubehör
Durable
1800506221
ab € 9,92*
Zubehör
Durable
1801668010
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.