Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 01 - schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 01 - schwarz
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 01 - schwarz
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 01 - schwarz
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 01 - schwarz
Schlüsselanhänger KEY CLIP, mit Clip-Mechanismus, verschiedene Farben, 1 VE = 6 Stück Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-DI1957.01
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195701 schwarz
EAN/GTIN:
     4005546103808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Durable KEY CLIP Schlüsselanhänger mit Clip-Mechanismus für Schlüsselkästen Key Box

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

DURABLE KEY CLIP-Schlüsselanhänger

  • mit Clip-Mechanismus
  • verschiedene Farben
  • Verpackungseinheit: 6 Stück

  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
38
Beschriftungshöhe [mm]:
17
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: DURABLE
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,70*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,72*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 3,76*
8 Tage
4
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,86*
Lager 894
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,93*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,93*
€ 4,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,49*
€ 4,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,42*
€ 4,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,38*
€ 4,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,31*
€ 3,94
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,92*
€ 3,47
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,48667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,35*
Zubehör
Durable
196023
ab € 35,90*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,66*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,22*
Zubehör
Durable
195423
ab € 75,35*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,58*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,47*
Zubehör
Durable
196923
ab € 57,99*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,58*
Zubehör
Durable
197723
ab € 89,74*
Zubehör
Durable
196723
ab € 101,03*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,02*
Zubehör
Durable
196623
ab € 69,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.