Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     690-897761
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     267619
EAN/GTIN:
     4005546214979
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen 80 µ oben offen a4
Dokumentenechte Prospekthülle in Premiumqualität. Glasklare Ausführung mit verstärkter Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen in glasklarer Ausführung • Premiumqualität, 80 mµ • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2676
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Materialstärke:
80 my
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 9,53*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,72*
€ 9,70*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,73*
€ 9,74*
pro Paket
€ 4,16*
ab € 7,23*
€ 10,41*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 11,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0659* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,88*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,388*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.