Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, schwarz
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, schwarz
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, schwarz
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, schwarz
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, schwarz
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, schwarz
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-333001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333001
EAN/GTIN:
     4005546989020
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Runder 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher. Inkl. 1,5 kg Sandfüllung. • 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher • Runder Papierkorb mit herausnehmbaren Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung • Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz und inklusive 1,5 kg Sandfüllung • Ideal für den Einsatz in Raucherzonen oder Eingangsbereichen • Maße entnehmbarer Ascher: 60 x 240 mm (H x Ø) • Maße Einwurföffnung: 190 x 125 mm (B x H) • Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3330
Außenmaße (Höhe):
620 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
17 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 59,48* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.