| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-333058 Herst.-Nr.: 333058 EAN/GTIN: 4005546989044 |
| |
|
| | |
| Runder 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher. Inkl. 1,5 kg Sandfüllung. • 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher • Runder Papierkorb mit herausnehmbaren Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung • Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz und inklusive 1,5 kg Sandfüllung • Ideal für den Einsatz in Raucherzonen oder Eingangsbereichen • Maße entnehmbarer Ascher: 60 x 240 mm (H x Ø) • Maße Einwurföffnung: 190 x 125 mm (B x H) • Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 3330 | Außenmaße (Höhe): | 620 mm | Farbe: | Anthrazit | Füllmenge: | 17 l | Material: | Metall | Materialzusatz: | pulverbeschichtetes Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen, mülleimer, abfalleimer, abfallbehälter, papierkorb, standaschenbecher, standascher |
| | |
| |