Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, metallic silber
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, metallic silber
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, metallic silber
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, metallic silber
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, metallic silber
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-333123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333123
EAN/GTIN:
     4005546989068
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Eckiger 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher. Inkl. 1,5 kg Sandfüllung. • 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher • Mit 2 Einwurföffnungen auf Vorder- und Rückseite • Eckiger Papierkorb mit herausnehmenbarem inneren Behälter und Ascher • Ascher mit Drahteinsatz und inklusive 1,5 kg Sandfüllung • Ideal für den Einsatz in Raucherzonen oder Eingangsbereichen • Maße entnehmbarer Ascher: 240 x 50 x 240 mm (B x H x T) • Maße Einwurföffnung: 180 x 130 mm (B x H) • Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3331
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 620 mm x 250 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
17 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.