| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1138-333158 Herst.-Nr.: 333158 EAN/GTIN: 4005546989105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eckiger 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher. Inkl. 1,5 kg Sandfüllung. • 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher • Mit 2 Einwurföffnungen auf Vorder- und Rückseite • Eckiger Papierkorb mit herausnehmenbarem inneren Behälter und Ascher • Ascher mit Drahteinsatz und inklusive 1,5 kg Sandfüllung • Ideal für den Einsatz in Raucherzonen oder Eingangsbereichen • Maße entnehmbarer Ascher: 240 x 50 x 240 mm (B x H x T) • Maße Einwurföffnung: 180 x 130 mm (B x H) • Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | 3331 | Außenmaße (B x H x L/T): | 250 mm x 620 mm x 250 mm | Farbe: | Anthrazit | Füllmenge: | 17 l | Material: | Metall | Materialzusatz: | epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, abfallbehälter für außenanlagen, durable abfallbehälter mit ascher, mülleimer, abfalleimer, abfallbehälter, papierkorb, standaschenbecher, standascher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |