Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Treteimer Edelstahl rund 5, 5 Liter mit Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
Artikel-Nr.:
     690-897781024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     340023
EAN/GTIN:
     4005546301969
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Treteimer aus Edelstahl mit Soft-Close-Deckel. Mit herausnehmbaren Inneneimer. Fassungsvermögen 5 Liter. • Treteimer aus Edelstahl mit Fingerprint-Proof Beschichtung • Sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel • Geräuschloses Schließen des Deckels • Integrierter Tragegriff am Deckelscharnier • Beutelfixierung durch Gummiring • Herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, Fassungsvermögen: 5 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3400
Außenmaße (H x L/T):
290 mm x 260 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
5 l
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl glänzend
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 5 l, tretabfalleimer, schwingdeckeleimer edelstahl, treteimer edelstahl, treteimer rund, mülleimer, abfalleimer, edelstahlmülleimer, edelstahlabfalleiemer, abfallbehälter, edelstahleimer, pedaleimer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,03*
€ 19,07*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,12*
€ 19,19*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 20,03*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,40*
€ 20,23*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,39*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
ab € 21,20*
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,36*
Ähnlich
Durable
341058
ab € 12,85*
Ähnlich
Durable
340123
ab € 24,68*
Ähnlich
Durable
340223
ab € 39,17*
Ähnlich
Durable
340323
ab € 54,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.