Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Treteimer Edelstahl rund 30, 30 Liter mit Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 30, 30 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 30, 30 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 30, 30 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 30, 30 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 30, 30 Liter mit Inneneimer
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 30, 30 Liter mit Inneneimer
Artikel-Nr.:
     C1138-340323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     340323
EAN/GTIN:
     4005546997841
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Treteimer aus Edelstahl mit Soft-Close-Deckel. Mit herausnehmbaren Inneneimer. Fassungsvermögen 30 Liter. • Treteimer aus Edelstahl mit Fingerprint-Proof Beschichtung • Sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel • Geräuschloses Schließen des Deckels • Integrierter Tragegriff am Deckelscharnier • Beutelfixierung durch Gummiring • Herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, Fassungsvermögen: 30 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3403
Außenmaße (H x L/T):
655 mm x 350 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
30 l
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl glänzend
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer rund 30l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, treteimer edelstahl, treteimer rund, mülleimer, abfalleimer, edelstahlmülleimer, edelstahlabfalleiemer, abfallbehälter, edelstahleimer, pedaleimer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 54,32* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
ab € 21,34*
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,41*
Ähnlich
Durable
341058
ab € 12,89*
Ähnlich
Durable
340123
ab € 24,84*
Ähnlich
Durable
340223
ab € 39,01*
Ähnlich
Durable
340023
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.