Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA503010 Herst.-Nr.: 503010 EAN/GTIN: 4005546994338 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Kabelbox aus flammhemmendem Kunststoff. Mit Öffnungen für optimierte Kabelführung. • Kabelbox für die Aufnahme von Kabeln und 5-fach Steckdosenleiste • Einfaches Handling und ideale Luftzirkulation durch beidseitige gummierte Kabelauslassschlitze • Praktisches Laden von Mobilgeräten durch runde Kabelöffnung im Deckel • Rutschfester Stand durch große Gummifüße • Sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz • Hochwertiger flammhemmender Kunststoff Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5030 | Außenmaße (B x H x L/T): | 406 mm x 139 mm x 156 mm | Farbe: | Grau | Füllmenge: | 5 Socket strip | Serie: | CAVOLINE® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | PC-ABS flammhemmend | Innenmaße (B x H x T): | 406 mm x 139 mm x 156 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, durable kabelbox, kabelbox, steckdose kabelbox, steckdosen organizer, steckdosen box, kabelsammler, kabelsortierer, kabeltruhe, cablebox, kabelkiste, kabeldose, kabelführung, kabelmanagement, kabelsalat, kabel organizer, kabelsalat verstecken, kabelsat bergen, kabelführung schreibtisch, kabel ordnung, kabelorganisation, kabelmanager, kabelsalat ordnen, kabelsalat vermeiden, kabelsalat lösen, kabelsalat lösungen, kabelsalat lösung, kabel ordnungssystem, kabelsalat beseitigen, kabelboxen gegen kabelsalat, kabelsalat schreibtisch lösung, kabelsalat aufräumen, kabelmanagement system |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,89* | € 31,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 24,05* | € 32,00* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,71* | € 32,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 24,97* | € 33,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,90* | € 36,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|